Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-TRANSPARANT-D7,8-8,1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Neutraal |
Min./max. boorgatdiameter | 7,80-8,10 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,70-0,70 mm |
Kopdiameter | 13,20 mm |
Kerndiameter | 5,50 mm |
Klembereik kop | 2,10 mm |
Max. breedte | 17 mm |
Lengte onder kop | 15 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | A0009910198 |