Interieurbekledingsclip, type 3
Interieurbekledingsclip, type 3
BEKLEDINGSKLEM-POM-ZWART-D5,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd op het bekledingspaneel en wordt ingebracht in de corresponderende opening van de basiscomponent.
- Tolerantiecompensatie mogelijk
- Uitbouwen van de bekleding mogelijk
- Dient ook als afdichting
Datasheets(X)
Bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Zwart |
Min./max. boorgatdiameter | 5,00-5,00 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,70-0,80 mm |
Kopdiameter | 5,40 mm |
Kerndiameter | 3 mm |
Klembereik kop | 2,20 mm |
Max. breedte | 6 mm |
Lengte onder kop | 9,10 mm |
Voertuigtype | Personenauto |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 1042065 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | W702985S300 |