Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag
C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X72X25,4
Art.-nr. 0604135572
EAN 4024835892728
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor MKS 2200 / MKS 2400 Inox metaalafkortzaag
Datasheets(X)
Voor het zagen van pijpen en profielen die zijn gemaakt van roestvast staal, staal, non-ferrometaal, kunststof en composieten.
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Aantal tanden | 72 st |
Tandvorm | TT/FT |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Geschikt voor | Roestvast staal, plaatstaal en profielen |
Maximaal toerental | 1700 t/min |
Geschikt voor machinetype | Metaalafkortzaag |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2-5 mm |