Cilindrische pen met binnendraad, gehard ISO 8735, staal, blank, type A, gehard (met facet en conus), tolerantie m6
ISO 8735 m6 staal blank type A
PEN-CIL-ISO8735-GEH-A-M6-12X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nominale diametertolerantie m6
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Aansluitingsschroefdraad (d2) | M6 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (t1) | 12 mm |
Gatdiepte (t2) | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Type A, volledig gehard |
Hardheid volgens Vickers, HV | 650 HV |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |