Cilindrische pen met afgeronde uiteinden DIN 7, blank staal (9 SMnPb 28 k of St 50 K), ongehard, tolerantieklasse m6
DIN 7 m6 blank staal
PEN-CIL-DIN7-ONGEH.-M6-3X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7 werd ingetrokken en vervangen door EN ISO 2338 (wijzigingen in de lengtedefinitie en de afgeronde uiteinden).
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Hoogte afschuining (c) | 0,45 mm |
Normering | DIN 7 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Ongehard |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |