Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank

DIN 6325 staal gehard blank
PEN-CIL-DIN6325-GEHARD-M6-8X16

Art.-nr. 025208 16

EAN 4011231302258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank

Art.-nr. 025208 16

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Tolerantieklasse m6, gehard (hardheid 60 +/-2 HRC)
Opmerking

DIN 6325 is ingetrokken en vervangen door EN ISO 8734 (veranderingen in bolle vorm en hoogte, nominale lengten gedeeltelijk gewijzigd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

8 mm

Lengte (l1)

16 mm

Normering

DIN 6325

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gehard

Hardheid volgens Rockwell, HRC

60 HRC

Tolerantieklasse

M6

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie