Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank
DIN 6325 staal gehard blank
PEN-CIL-DIN6325-GEHARD-M6-6X100
Art.-nr. 025206 100
EAN 4064155476475
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6325 is ingetrokken en vervangen door EN ISO 8734 (veranderingen in bolle vorm en hoogte, nominale lengten gedeeltelijk gewijzigd).
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 100 mm |
Normering | DIN 6325 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gehard |
Hardheid volgens Rockwell, HRC | 60 HRC |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
