Cilindrische pen, gehard

DIN 6325 staal gehard blank
PEN-CIL-DIN6325-GEH-M6-4X36

Art.-nr. 025204 36

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Cilindrische pen, gehard

Art.-nr. 025204 36

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x100 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6325, staal blank, tolerantieklasse m6, gehard (hardheid: 60 +/-2 HRC)

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/Documenten(X)

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

36 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Rockwell, HRC

60 HRC

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gehard

Tolerantieklasse

M6

ROHS-conform

Ja

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie