Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank
PEN-CIL-DIN6325-GEHARD-M6-4X25
Art.-nr. 025204 25
EAN 4046778111810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6325 is ingetrokken en vervangen door EN ISO 8734 (veranderingen in bolle vorm en hoogte, nominale lengten gedeeltelijk gewijzigd).
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Normering | 6325 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gehard |
Hardheid volgens Rockwell, HRC | 60 HRC |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |