Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank

DIN 6325 staal gehard blank
PEN-CIL-DIN6325-GEHARD-M6-14X50

Art.-nr. 025201450

EAN 4011231299770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilindrische pen, gehard DIN 6325, staal, blank

Art.-nr. 025201450

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Tolerantieklasse m6, gehard (hardheid 60 +/-2 HRC)
Opmerking

DIN 6325 is ingetrokken en vervangen door EN ISO 8734 (veranderingen in bolle vorm en hoogte, nominale lengten gedeeltelijk gewijzigd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

14 mm

Lengte (l1)

50 mm

Normering

DIN 6325

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gehard

Hardheid volgens Rockwell, HRC

60 HRC

Tolerantieklasse

M6

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie