Cilindrische pen, gehard

DIN 6325 staal gehard blank
PEN-CIL-DIN6325-GEH-M6-10X28

Art.-nr. 025201028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Cilindrische pen, gehard

Art.-nr. 025201028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x25 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6325, staal blank, tolerantieklasse m6, gehard (hardheid: 60 +/-2 HRC)

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/Documenten(X)

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

28 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Rockwell, HRC

60 HRC

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Gehard

Tolerantieklasse

M6

ROHS-conform

Ja

Art.-nr. Materiaalnr. klant