Cilindrische pen gehard ISO 8734-staalplaat, gehard type A, tolerantieklasse m6
DIN 8734, staal, blank, type A, tol.klasse m6
PEN-CIL-ISO8734-A-M6-3X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8734 vervangt DIN 6325
Datasheets(X)
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3 mm |
Längd (l1) | 12 mm |
Material | Staal |
Yta | Blank |
Design | Type A, volledig gehard |
Tolerantieklasse | M6 |
RoHS-kompatibel | Ja |