Cilinderschroef TX-aandrijving ISO 14579, A2-070 roestvast staal, blank
ISO 14579 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-CIL-ISO14579-A2/70-TX10-M3X40

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 5.50 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Interne aandrijving | TX10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0.5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |