Cilinderkopschroeven met sleuf en passchacht Vorm B - met ondersnijding
DIN 923 vorm B blank RVS A1
SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M8X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 11 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 3.8 mm |
Materiaal | RVS A1 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1.25 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter | 10 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |