Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met vlakke kop DIN 6912 RVS A2-070, blank
DIN 6912 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-CIL-DIN6912-A2/070-BZK8-M10X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 6.5 mm |
Normering | DIN 6912 |
Material | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Surface | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Moer lage kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant met sleuf |
Interne aandrijving (s1) | HS8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Design | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Construction product | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |