Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met lage kop
DIN 7984 staal 010.9 verzinkt dikke-laag gepassiv.
SCHRF-CIL-DIN7984-010.9-BZK7-VZD-M10X100
Art.-nr. 4179110100
EAN 4059609109641
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 6 mm |
Normering | DIN 7984 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Moer lage kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS7 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |