Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met lage kop DIN 7984, staal 10.9, blank
DIN 7984 staal 010.9 blank
SCHROEF-CIL-DIN7984-010.9-BZK4-M6X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Moer lage kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 18 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |