Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, A2-70 roestvast staal
ISO 4762/DIN 912 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-CIL-ISO4762-A2/70-BZK19-M24X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 36 mm |
Kophoogte (k1) | 24 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | CIL |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | BZK19 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |