Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4762/DIN 912 staal 8.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK-A2K-M12X90

Art.-nr. 008412 90
EAN 4038898364047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

90 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Kophoogte (k1)

12 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8,8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

CIL

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

BZK10

Draadtype

Metrisch draad

Draadvorm

Standaard metrische draad

Productklasse

A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie