Cilinderkopschroeven met binnenzeskant
ISO 4762 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)
SCHROEF-CIL-ISO4762-10.9-(ZFSHR)-M12X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFSHR is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.
De afkorting ZFSHR heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, zilverkleurig inclusief topcoat, met smeermiddel dat de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,57 mm |
Kophoogte (k1) | 11,57 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Zinklamel, zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | CIL |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | BZK10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Productklasse | A |