Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 12.9, blank
ISO 4762/DIN 912 staal 12.9 blank
SCHROEF-CIL-ISO4762-12.9-BZK10-M12X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
"DIN 912 is vervangen door de internationale standaard ISO 4762". De doorsneden M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm komen niet in ISO 4762 voor. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Kopdiameter (dk) | 18 mm |
Kophoogte (k1) | 12 mm |
Normering | ISO 4762 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |