Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met vlakke kop DIN 6912 RVS A2-070, blank
DIN 6912 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-CIL-DIN6912-A2/070-BZK5-M6X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop laag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant met sleuf |
Interne aandrijving (s1) | BZK5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |