Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroef met binnenzeskant ISO 4762, messing, blank

SCHROEF-CIL-ISO4762-MS-BZK5-M6X25

Art.-nr. 51211625

EAN 4046777108569

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant ISO 4762, messing, blank

Art.-nr. 51211625

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Normen zijn gelijkwaardig | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad overgenomen in ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

10 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS5

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

25 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

4,1 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

2-4 kN

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
Zeskantmoer ISO 4032, messing, blank

MOER-6K-ISO4032-MS-SW10-M6

x 1000 st
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, blank messing

SLUITRING-DIN125-B-MS-D6,4

x 1000 st
Ring met grote buitendiameter DIN 9021 messing, blank

SLUITRING-DIN9021-MS-D6,4X18X1,6

x 500 st
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
x 1 st
1/4 inch momentsleutel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-ZESKANT-1-5NM

Uiterst compacte momentsleutel met 1/4 inch zeskantbevestiging en nauwkeurige schaalverdeling
x 1 st