Cilinderhangslot met profiel-halfcilinders
Cilinderhangslot
HANGSLOT-F.HALFCILINDER-MS-50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De beugel sluit aan beide zijden
Meer stabiliteit
Het hangslot wordt zonder de halfcilinder geleverd
Geschikte halfcilinders 30/10 mm of 31/10 mm van NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG en 3 KS Plus moeten apart worden besteld
Geschikt voor inbouw in bestaande of nieuwe sluitsystemen
Zorg er bij montage van de halfcilinder voor dat de vergrendelingspal is versprongen ten opzichte van de cilinderkast. Alleen dan kan de halfcilinder niet uit het hangslot worden gehaald zonder de sleutel. Hangslot zonder halfcilinder.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Binnen |
Breedte behuizing (A) | 50 mm |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Oppervlak van de klem | Verchroomd |
Dikte behuizing (B) | 27,2 mm |
Hoogte behuizing (C) | 46 mm |
Beugeldiameter (D) | 8 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 40 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 27 mm |
Geschikt voor | Locker, Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!