Chock foldable
Chock foldable
WIELKEG-KLAPBR-DIN76051-472X199MM-M53
Art.-nr. 0899964153
EAN 4099618686283
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
With anti-slip protection/steel edge | Yes |
UV-bestendig | Ja |
Lengte | 472 mm |
Breedte | 199 mm |
Hoogte | 230 mm |
Kleur | Geel |
DIN | 76051 |
Radius | 560 mm |
Materiaal | Kunststof |
Gewicht | 0,96 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!