Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Chock foldable

Chock foldable
WIELKEG-KLAPBR-DIN76051-472X199MM-M53

Art.-nr. 0899964116

EAN 4099618686276

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Chock foldable

Art.-nr. 0899964116
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
Ideal for the safe loading and unloading of commercial vehicles. Saves up to 60 % storage space
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Goedkeuring

GGVS

With anti-slip protection/steel edge

No

UV-bestendig

Ja

Lengte

472 mm

Breedte

199 mm

Hoogte

230 mm

Kleur

Geel

DIN

76051

Radius

560 mm

Materiaal

Kunststof

Gewicht

0,81 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Holder for foldable chock

HOUDER KEG(0899964116 EN 0899964153)

Robust and durable holder made of high-quality plastic