Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en natuurlatex
Chem. bestendige handschoen, natuurlatex chloropr.
CHEM. HANDSCHOEN-LATEX/CHLPR-320MM-GR10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 100 % vloeistofdicht
- Uitstekende gevoeligheid
- Goede bestendigheid tegen verdunde zuren en alkalische oplossingen
- Goede mechanische belastbaarheid
- Siliconenvrij fabricageproces
Datasheets(X)
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
- Chemische industrie
- Levensmiddelenindustrie
- Laboratoriumwerk
Maat | 10 |
Materiaal | Mengsel van natuurlijke latex en chloropreen |
Binnenafwerking | Beflockte voering |
Categorie | 3 |
Lengte | 320 mm |
Materiaaldikte | 0,67 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,03 mm |
Kleur | Zwart |