Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemicaliënbestendige handschoen, butyl
CHEMISCHE HANDSCHOEN BUTYL 350MM-MAAT 10
Art.-nr. 0899430310
EAN 4049557937700
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën
- Goede mechanische weerstand
- Met rolrand
- Gepoederd
Niet bestand tegen oliën, vetten, halogenen en koolwaterstoffen
Datasheets(X)
- Chemische Industrie
- Laboratoriumwerkzaamheden
- Omgaan met uiterst gevaarlijke, giftige chemicaliën, zoals esters, ketonen, aceton, aldehyden, aminen, anhydriden, kaliumhydroxide, natriumhydroxide, basen, alcohol, anorganische zouten, organische zuren en anorganische zuren tot 20%
Maat | 10 |
Materiaal | Butyl |
Binnenafwerking | Bepoederd |
Normering | EN 374 |
Categorie | 3 |
Lengte | 350 mm |
Materiaaldikte | 0,50 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,10 mm |
Kleur | Zwart |