Chemisch anker mortelcartridge W-VD
Chemisch anker, capsulesysteem, W-VD
ANKER-GLASCAPSULE-W-VD-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Enkele bevestiging in ongescheurd beton:
- W-VD-A ankerstang (met goedkeuring) of W-VD-IG anker met binnendraad (zonder goedkeuring)
- Chemisch anker, cartridgesysteem (vooraf gemengde mortelhoeveelheden in een glazen cartridge)
- De ankerstang wordt geplaatst tijdens het draaien en duwen (door de draaibeweging worden de twee mortelcomponenten gemengd)
- De geharde injectiemortel dicht het boorgat zo ver mogelijk af
- De bevestiging met lage spreiddruk maakt kleine as- en randafstanden mogelijk
- De verankering treedt door de combinatie van mortel, ankerstangen en verankeringsbasis. Ankerstang staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
- Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074
- Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen, 1x uitblazen, 1x uitborstelen
Breng de ankerstang in met een klopboormachine of een slagboormachine in draai+slag-stand.
- Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074
- Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
- Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk statische belasting (bijv. eigen gewicht, inrichtingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische belasting
- Installatie in droog of nat beton (normaal beton met een betondruksterkte van min. C20/25 en max. C50/60)
- De temperatuur mag in de omgeving van de mortel +50 °C en kortstondig +80 °C niet overschrijden
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, balken, enz.
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 125 mm |
Passend voor ankerstang | M16 |
Nominale boordiameter (d 0) | 18 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 125 mm |
Geschikte diameter reinigingsborstel | 19 mm |
Goedkeuring | ETA-06/0074 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -5 tot 35 °C |
Aandraaimoment | 80 Nm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 160 mm |
Hartafstand min. (s min) | 65 mm |
Hartafstand (s cr, N) | 250 mm |
Minimale randafstand (c min) | 65 mm |
Randafstand (c cr, N) | 125 mm |
Prestatiegegevens voor chemisch anker met capsulesysteem W-VD/S | ||||||||
Ankerdiameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Karakteristieke waarden | ||||||||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (niet-gescheurd beton C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24: S ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Ntoeg [kN] = C20/25 50°C2)/80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ungescheurd beton C20/25, c ≥ 10 hef) | Vtoeg [kN] = C20/25 | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 50,3 |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,7 | 320,6 | |
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Minimale asafstand | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Asafstand | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Randafstand | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Boorgatdiepte | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Reinigingsborstel diameter | D [mm] | 10,8 | 13 | 15 | 19 | 27 | 29 | |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot de rand en groepen ankers raadpleegt u de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C. 2) Maximale langetermijntemperatuur 3) Maximale kortetermijntemperatuur |
Prestatiegegevens voor chemisch anker met capsulesysteem W-VD/A4, W-VD/HCR | ||||||||
Ankerdiameter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Karakteristieke waarden | ||||||||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (niet-gescheurd beton C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24: S ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Ntoeg [kN] = C20/25 50°C2)/80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ungescheurd beton C20/25, c ≥ 10 hef) | Vtoeg [kN] = C20/25 | 6,0 | 9,2 | 13,3 | 25,2 | 39,4 | 56,8 |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | 359,4 | |
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Minimale asafstand | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Asafstand | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Randafstand | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Boorgatdiepte | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Reinigingsborstel diameter | D [mm] | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot de rand en groepen ankers raadpleegt u de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C. 2) Maximale langetermijntemperatuur 3) Maximale kortetermijntemperatuur |
Prestatiegegevens voor chemisch anker met binnendraadcapsulesysteem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
| |||||
Binnendraad | M8 | M10 | M12 | M16 | |
Karakteristieke waarden | |||||
Aanbevolen trekbelasting Drukzone (ongescheurd beton C20/25) | Nrec [kN] = C20/25 | 7,0 | 11,1 | 16,1 | 25,0 |
Aanbevolen schuifbelasting Drukzone (ongescheurd beton C20/25) | Vrec [kN] = C20/25 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 19,5 |
Aanbevolen buigmoment | Mrec. [Nm] | 10,7 | 21,4 | 37,4 | 94,9 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Asafstand | scr,N [mm] | 225 | 225 | 250 | 300 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Randafstand | ccr,N [mm] | 115 | 115 | 125 | 150 |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 140 | 140 | 150 | 170 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 14 | 16 | 18 | 25 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!