Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Centreerboor Gatzaag Profit

BOOR-CENT-GATZ-6KT-STN-HM-(D32-330)-L186

Art.-nr. 0632510012

EAN 4053479079547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Centreerboor Gatzaag Profit

Art.-nr. 0632510012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Centreerboren met verschillende schachtopname voor de Profit gatzaag

Met opnameschacht


Verkrijgbaar in:


  • 6-kant met enkele opnameschacht

  • 6-kant met 3-voudige opnameschacht

  • SDS-Plus met enkele opnameschacht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Metselwerk


Hout

Boordiameter

10 mm

Lengte

186 mm

Geschikt voor gatzaagdiameter

32 - 330 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie