Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Centreerboor Gatzaag Profit

BOOR-CENT-GATZ-6KT-HO-HSS-(D14-30)-L164

Art.-nr. 0632510001

EAN 4053479079455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Centreerboor Gatzaag Profit

Art.-nr. 0632510001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Centreerboren met verschillende schachtopname voor de Profit gatzaag

Met opnameschacht


Verkrijgbaar in:


  • 6-kant met enkele opnameschacht

  • 6-kant met 3-voudige opnameschacht

  • SDS-Plus met enkele opnameschacht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Metselwerk


Hout

Boordiameter

8 mm

Lengte

164 mm

Geschikt voor gatzaagdiameter

14 - 30 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie