Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm

Centrale vergrendelingsstang MS 5000

Art.-nr. 0683530447

EAN 4062856191796

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Centrale vergrendelingsstang SVS3 voor het Nova Pro Scala framesysteem, instelbaar in een raster van 32 mm

Art.-nr. 0683530447
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
  • Het ongecontroleerd uittrekken van meerdere laden wordt voorkomen.

  • Zorgt voor wederzijdse vergrendeling van de laden.

  • Montage met of zonder OrgaAer-materiaaluitbreiding is mogelijk.

  • Meerdere laden kunnen met één slot worden vergrendeld.

  • De centrale vergrendelingsstang kan ook onafhankelijk zonder slot worden gebruikt, uitsluitend als ladeslot.

  • Tot 6 laden en voor kasten tot 963 mm vrijloophoogte, max. kastbreedte: 600 mm.

  • Groefmontage (16 mm x 3,5 mm) voor vastschroeven aan de rechterzijde.

  • Raadpleeg de montage-instructies in de Online Shop voor het inkorten van de SVS3-bar en voor planningsinstructies.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

900 mm

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Verzinkt

6 en 8 mm draaistang mogelijk

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Groefverbinding

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,5X13
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MS 5000 standaard-rozet

MS5000 STANDAARDROZET 18

x 20 st
MS 5000 Wisselcilinder

MS5000-CYLCORE-ML

Past op alle sloten MS 5000