Cementplaatschroeven voor het bevestigen van cementplaten aan hout
Cementplaatschroef hout PH
CEMENTPLAATSCHR-HOUT-H2-(PHR)-4X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 90°-freeskop met Phillips-aandrijving PH 2
- Houtdraadschroef met punt van 20°
- Gehard staal, gefosfateerd
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 41 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,0 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Vorm van de punt | Punt |