Carrosserierondband
Butyl-carrosserierondband
CARROSSERIE-RONDBAND-ZWART-D8MMX17,5M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende hechtingseigenschappen
De band heeft een hoge kleefkracht en een uitstekende duurzame hechting op een groot aantal ondergronden, bijv. metaal, kunststof, hout, steen, etc.
Uitstekend bestand tegen UV, weersinvloeden en water
Tevens buiten toepasbaar en is bestand tegen regen en alle andere weersinvloeden (niet geschikt voor gebruik onder water).
Bestand tegen veroudering en hoge temperaturen
- De hechting en perfecte afdichting gaan meerdere jaren mee, mits correct aangebracht
- Ook geschikt voor toepassingen die blootstaan aan hoge temperaturen, bijv. afdichting op carrosserie
Ondoordringbaar voor dampdiffusie
De afdichtband vormt een waterdichte afdichting en voorkomt dat vocht de carrosserie binnendringt.
Dempt lawaai en trillingen
Zelfvulkaniserend
Siliconen- en oplosmiddelvrij
Onmiddellijk afdichtend
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Universeel gebruik voor het afdichten van overlappingen en schroefverbindingen in de voertuigindustrie, container- en caravanbouw, bijv.: Tussen spatborden en carrosserie, op remlichten en achterlichten, op sierlijsten en zonnedaken.
Kan ook worden gebruikt voor algemene afdichting om te beschermen tegen stof, vocht en trillingen in elektrische werkzaamheden, werktuigbouw en constructie, evenals in airconditioning en ventilatie, bijv. tussen vastgeschroefde delen, naadzones, lassen, allerlei behuizingen en pijpdoorvoeren.
De af te dichten ondergronden moeten droog, belastbaar en vet- en stofvrij zijn. De toepassingstemperatuur: mag niet lager zijn dan +5°C. Absorberende en poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met Würth butyl/bitumenprimer (artikelnr. 0892875). De carrosserierondband moet voorzichtig op de ondergrond worden gedrukt. Door de afdichtingsoppervlakken samen te drukken, ontstaat een perfecte afdichting. Butyl heeft een "koude vloei"-neiging (vloeikarakteristiek van de band). Butylproducten moeten daarom altijd mechanisch worden vastgezet, bijv. door de bouwdelen vast te schroeven of een aandrukprofiel toe te passen. Als te veel contactdruk op het profiel wordt uitgeoefend, wordt de afdichtingsmassa "naar buiten gedrukt". Druk butylproducten nooit samen tot het nulpunt (gebruik de bijgeleverde schijf als afstandshouder).
Chemische basis | Natuurlijk butylrubber |
Kleur | Zwart |
Lengte | 17.5 m |
Uitvoering | Rond |
Diameter (Ø) | 8 mm |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | Ja |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / liggend, droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |