Camshaft locking tool Ford
Camshaft locking tool Ford
NOKKENAS BLOKKEERGERDSCHP FORD ECOBOOST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor Ford 1.0 EcoBoost-motoren van de tweede generatie met distributieketting vanaf 2018
- Gebruikt voor het afstellen/vergrendelen van de nokkenassen
- Nodig voor het vervangen van de distributieketting
- Speciaal gereedschap wordt pas in de boringen van de elektroklep van de nokkenas gestoken nadat de einddop is aangebracht
- Bij levering inbegrepen: 1x afstelgereedschap voor uitlaatnokkenas (zoals 303-1661-1), 1x afstelgereedschap voor inlaatnokkenas (zoals 303-1661-2) en 1x afstelpen voor nokkenasafstelwiel (zoals 310-018)
Let op: De distributieriem die in het oliebad loopt, is uitgefaseerd en vervangen door de distributieketting
Datasheets(X)
- Voor de nieuwe generatie 2 van de Ford 1,0 l EcoBoost-motoren met distributieketting vanaf 2018
- Modellen C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Focus IV (vanaf 2018), Tourneo, Transit Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019), Fiesta VII (vanaf 2017)
- Motorcode B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- Te gebruiken als OEM Ford 303-1661-1, 303-1661-2
Productgewicht (per stuk) | 880.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!