Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cable tie PLT-6120 PA6.12

Cable tie PLT-6120 PA6.12
KBL-PA-ZWART-PLT2S-M6120-4,8X188MM

Art.-nr. 5630000786

EAN 4065746682855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cable tie PLT-6120 PA6.12

Art.-nr. 5630000786

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA 612 - polyamide

Kleur

Zwart

Breedte

4,8 mm

Lengte

188 mm

Min./max. bundeldiameter

1,5-48 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 90 °C

Treksterkte min.

222 N

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met gebogen uiteinde

Ontvlambaar

HB

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie