Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

CV-uitdraaier spoorstangkop

Uitdraaier spoorstangkop zeskant
SPOORSTANGTREKKER

Art.-nr. 1952001400

EAN 4056807684628

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CV-uitdraaier spoorstangkop

Art.-nr. 1952001400
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
Voor het verwijderen van spoorstang- en stuurstangeinden voor alle commerciële voertuigen en bestelwagens.
  • Druppelvormige sleuf in de buitenste huid voorkomt wegglijden tijdens gebruik

  • Geschikt voor slagmoersleutel

  • Antislip, gepatenteerde slaggeleider
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De spoorstangeinden die zijn geschroefd in de spoorstangen, kunnen worden gescheiden en van de gecorrodeerde schroefdraad worden weggedraaid door hierop de slagdop eenvoudig op te schuiven en een slagmoersleutel te gebruiken.

Diepte

70 mm

Sleutelwijdte

36 mm

Max. diameter

80 mm

Soort aandrijving

Zeskant

Lengte

85 mm

Productgewicht (per stuk)

2639,000 g

Breedte van opening

32,80 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie