Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Art.-nr. 0893050009

EAN 4046777562156

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

Art.-nr. 0893050009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden

Veilig en efficiënt in het gebruik


  • Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen

  • Lange levensduur van het gereedschap

  • Hoge corrosiebescherming

  • Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd


Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering


Optimale prestaties en de beste resultaten dankzij speciaal gecoördineerde componenten



Betrouwbare prestaties, ook bij niet optimaal ingestelde gereedschappen

Opmerking

In olie gedrenkte doeken alleen bewaren in niet-ontvlambare, zelfsluitende, goed sluitende en op de juiste manier gelabelde containers (BGI 560)! De bewerkingsolie is ook verkrijgbaar als aerosol onder de productnaam “Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect – Spray” (0893 050 008).

Toepassingsgebied
Boor- en snijolieBoor- en snijolie PerfectBoor- en snijpasta PerfectBoor- en snijolie EcoBoor- en snijschuimSnijolie DVGWKoelsmeermiddel UltraKoelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Staal, gelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hooggelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gietijzer, grijs gietijzerxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hardmetaalxxxxxxxxxxxxxxxxx
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaniumxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, aluminiumlegeringenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bewerkingsprocessen
Draaien, automatische draaibankenxxxxxxxxxxxxxx
Boren, verzinkfrezen, ruimenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diep borenxxxxxxxxxxxxxxx
Zagenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draadsnijdenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schroefdraadvorming, rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezenxxxxxxxxxx xxx
Schurenxxxxxxxxxxxxx
Vormen, rollen, buigenxxxxxxxxxxxxxx
Ponsen, fijn ponsenxxxxxxx xxx
Optrompen, vertandenxxxxxxxxxxxxxxx
Functies
BasismateriaalMinerale olieMinerale olie met synth. esterMinerale olie met synth. esterSynth. esterGlycol en esterEsterMinerale olieMinerale olie
Viscositeit (mm²/s)1225Pasteus35n.v.t.56676
Minimale hoeveelheid smeermiddel ⎷ ⎷
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Kan ondersteboven worden gebruikt ⎷ ⎷
Goedgekeurd door DVGW ⎷
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen ⎷
Extreem goed smerend vermogen ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Extreem lange levensduur ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Zeer geringe rookontwikkeling ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Extreem laag verbruik ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Goede kruipeigenschappen ⎷
Vrij van boorzuur ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Laagschuimend ⎷ ⎷
Extreem hoge microbiële stabiliteit ⎷ ⎷
Watergevaarklasse11112111
Formaldehydevrij ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Extreem huidvriendelijk (aminevrij) ⎷ ⎷ ⎷
xxx zeer geschikt
xx geschikt
x minder geschikt
⎷ van toepassing

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Niet met water mengbaar koelmiddel voor het bewerken en vormen van staal, hooggelegeerd staal, aluminium, non-ferrometaal, titanium, carbide, gietijzer enz.

Handleiding

Het product wordt verwerkt zoals geleverd.

Inhoud

5 l

Verpakking

Kan

Kleur

Geeloranje

Geur

Olie

Chemische basis

Minerale olie met synthetische ester

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Dichtheid

0,835 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Chloorvrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Minimaal vlampunt

170 °C

Siliconenvrij

Ja

Harsvrij

Ja

Kinematische viscositeit basisolie

25 mm²/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-draad

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Te gebruiken voor kunststof jerrycans van 5 l en 10 l
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie