Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal
Doorslijpschijf CERALINE
DOORSL.-KK-LS-ST/A2-RECHT-ST1,0-125MM
Art.-nr. 0664831250
EAN 4061975401113
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maximaal werkcomfort
- Zeer hoge veiligheidsreserves
- Extreem lage thermische belasting
- Lage contactdruk
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker
- Bewaren op een droge plaats bij 20 °C kamertemperatuur
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Uitermate geschikt voor staal en RVS
- Optimale slijpprestaties, vooral in zeer harde en veeleisende werkstukken, alsmede in massieve materialen
- Slijpt dikke en dunne materialen: pijpen, vaste materialen, platte materialen, enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter | 125 mm |
Diameter x dikte | 125 x 1,0 mm |
Dikte | 1,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!