CA-voorbereidingseenheid maat 1, regelaar
REDUCEEREENHEID-MET-MANOMETER-1/4IN
Art.-nr. 0699004143
EAN 4065746005395
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De regelaar kan worden gebruikt om de perslucht nauwkeurig af te stellen
- Het vergrendelende handwiel fixeert de bedrijfsdruk
- Dankzij het modulaire systeem kan de verzorgingseenheid afzonderlijk worden gemonteerd
- Het compacte blokontwerp heeft weinig ruimte nodig
Datasheets(X)
Bouwgrootte | 1 (1/4 inch) |
Min./max. bedrijfsdruk | 1,5-10 bar |
Doorstroomcapaciteit | 2000 l/min |
Aansluitingsschroefdraad | G 1/4 inch |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!