C-montagerail Rapidstrut 41/62 staal verzinkt
C-montagerail Rapidstrut 41/62 staal verzinkt
MNTGRL-STRUT-VZ-41/62-(VPE1=3M)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De C-montagerail Rapidstrut 41/62 biedt een robuuste en betrouwbare oplossing voor montage
- Met een hoogte van 62 mm en een breedte van 41 mm is deze montagerail ideaal voor diverse toepassingen
- Gemaakt van hoogwaardig verzinkt staal voor extra duurzaamheid en bescherming tegen corrosie
- De rail heeft een lengte van 3 meter, wat flexibiliteit biedt bij installatie
- Getest op brandveiligheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen
- Wordt geleverd in een verpakkingseenheid van 3 meter
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 62 mm |
Raillengte (L) | 3 m |
Leveromvang | VPE1-3MTR |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Staal |