C-montagerail 34/40
C-montagerail 34/40 dbl staal sendzimir verz
MNTGRAIL-R3-DBBL-SV-2M-34X40X2,4-(P/M)
Art.-nr. 9501012921
EAN 4065746701433
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk.
- Met sleufgaten voor verstelbare montage.
- Bestellen in benodigd aantal meters.
Niet geschikt voor buitengebruik!
Niet geschikt voor buitengebruik!
Datasheets(X)
Breedte (B) | 34 mm |
Hoogte (H) | 40 mm |
Materiaaldikte (t) | 2 |
Raillengte (L) | 2 m |
Leveromvang | 2 m |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gewicht per meter | 2,54 kg |
Brandveiligheid getest | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Staal/staal |