C-Montagerail 41/61 SZN
C-montagerail 41/62 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-41/62/2,5-6M-P/MTR
Art.-nr. 0862162536
EAN 4068362071607
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele montagerail met verschillende montageopties
- Naar binnen gevormde flenzen met vertanding voor extra grip
- Een doorlopend gatenpatroon voor allerlei bevestigingstoepassingen
- Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant
- Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
- Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 62 mm |
Materiaaldikte (t) | 2,5 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22,3 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 12,5 mm |
Naadhoogte (HF) | 7,5 mm |
Gatafstand (LA1) | 50 mm |
Raillengte (L) | 6 m |
Leveromvang | 4 Rails ( 24 m ) |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Brandveiligheid getest | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Staal, 1.0244 |