Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

C-Montagerail 41/41 TZN

C-montagerail 41/41 staal thermisch verz.
MNTGRL-C-41/41/2,5-(TZN)-6M-P/MTR

Art.-nr. 0862342526

EAN 4068362071614

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C-Montagerail 41/41 TZN

Art.-nr. 0862342526

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 36 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De C-Montagerail 41/41 TZN biedt robuuste ondersteuning met een breedte en hoogte van 41 mm, ideaal voor stevige constructies. Gemaakt van thermisch verzinkt constructiestaal, zorgt het voor duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Met een raillengte van 6 meter per stuk, geleverd in sets van 6 rails, is het perfect voor grote projecten.
  • Universele montagerail met verschillende montageopties

  • Naar binnen gevormde flenzen met vertanding voor extra grip

  • Een doorlopend gatenpatroon voor allerlei bevestigingstoepassingen

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk

  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
Opmerking
  • Thermisch verzinkte (TZN) montagerails zijn geschikt voor buitengebruik!
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

41 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22,3 mm

Slobgat lengte (LL1)

30 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Raillengte (L)

6 m

Leveromvang

6 Rails ( 36m )

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Constructiestaal, 1.0038

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie