C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)
Bit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel, veilig en minder zwaar schroeven
- De vorm van het bit optimaliseert de overdracht van vermogen tijdens het schroeven
- De nauwkeurige centrering van het bit en het maximale contactoppervlak van het bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden
Bit voor handgereedschap en elektrisch gereedschap
- De 1/4 inch zeskantschacht past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en draadloze schroevendraaiers
- De groeven in de schacht zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuuste schroefbit
- Het bitmateriaal garandeert een ver bovengemiddelde levensduur
- De langetermijnbruikbaarheid van de bit verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aansluiting | PZ2 |
Opname | C 6,3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 50 mm |