C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) Voor POZIDRIV-schroeven
Bit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM
Art.-nr. 0614176651
EAN 4052703347131
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel, veilig en moeiteloos schroeven
- De vorm van de aandrijving optimaliseert de krachtoverbrenging tijdens het schroeven
- De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | PZ1 |
Opname | C 6.3 (1/4 inch) |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Lengte | 25 mm |