Butylrondband
Butylrondband
BUTYLRONDBAND ZWART DIAM 3MM5X16MTR
Art.-nr. 0894700380
EAN 4011231837859
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekend toepasbaar op alle gangbare ondergronden
De goede verdraagzaamheid met metalen, beton, metselwerk, hout, glas, hard PVC, bitumen, laksystemen, en de uitstekende hechteigenschappen, maken meerdere combinaties in afdichtingssystemen mogelijk.
Uitstekende UV-, weer- en waterbestendigheid
Voor gebruik binnen en buiten.
- Ondoordringbaar voor dampdiffusie
- Zelfvulkaniserend
- Geschikt voor contact met levensmiddelen
- Compatibel met PMMA en polycarbonaat
- Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibiliteit: met bitumen conform EN 1548
ISEGA:
- Voor het afdichten van leidingsystemen voor het transporteren van droge levensmiddelen
- Vrijstellingscertificaat nr.: 65016 U 25
Voldoet aan VOC-vereisten conform:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-schema
- Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
De zelfvulkaniserende butylrondband heeft een hoge kleefkracht en beschikt over uitstekende isolerende en vochtbestendige eigenschappen. De tape is goed toepasbaar op metalen, beton, metselwerk, hout, glas, hard PVC, bitumen en laksystemen.
De zeer goede hechtingseigenschappen maken een diverse combinatie in afdichtingssystemen mogelijk. Ideaal voor het bevestigen van montageonderdelen in de voertuigsector, bijvoorbeeld voor het lijmen van bekledingfolie onder de portieren en het bevestigen van bekledingsstrips. Ook uitermate geschikt voor het afdichten van leidingsystemen voor het transporteren van droge levensmiddelen en het afdichten van opslagtanks, silo's en daken met trapeziumprofielplaten. Dit vermindert effectief trillingen en zorgt voor een langdurige afdichting.
Geschikt voor alle overlappende afdichtingen voor montageonderdelen op voertuigen en daken, gevel- en apparatuurbouw, in de meubelindustrie en voor interieurontwerp, voor sanitaire en elektrische installaties, en alle vergelijkbare toepassingen zoals doorvoertules, hulzen, einddoppen van kabels of soortgelijke onderdelen.
Verwerkingsinstructies: De af te dichten ondergronden moeten droog, belastbaar en vet- en stofvrij zijn. De opbrengtemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C. Absorberende en poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met Würth butyl/bitumenprimer. Het butylafdichtkoord moet voorzichtig op de ondergrond worden gedrukt. Door de afdichtingsoppervlakken samen te drukken, ontstaat een perfecte afdichting. Butyl heeft een "koude vloei"-neiging (vloeikarakteristiek van de tape)
Butyl-producten moeten daarom altijd mechanisch worden vastgezet, bijv. door de bouwdelen vast te schroeven of een aandrukprofiel toe te passen. Bij gebruik van een aandrukprofiel moeten de specificaties van de fabrikant ten aanzien van de breedte van de butylband worden nagevolgd. Als te veel contactdruk op het profiel wordt uitgeoefend, wordt de afdichtingsmassa "naar buiten gedrukt". Butylproducten nooit helemaal platdrukken (gebruik de bijgeleverde schijf als afstandshouder)
Chemische basis | Natuurlijk butylrubber |
Kleur | Zwart |
Aantal snoeren | 5 st |
Buitendiameter | 3 mm |
Lengte | 80 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / liggend, droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% vochtigheid |
UV-bestendig | Ja |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!