Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Butylband Flex EURASOL®

EURASOL butyl-afdichtband, Flex
AFDICHTB-BUTYL-EURASOL-FLEX-2MMX80MMX20M

Art.-nr. 0875635080

EAN 4052712075797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Butylband Flex EURASOL®

Art.-nr. 0875635080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer flexibele afdichtingstape voor lucht-, wind- en regenbestendige afdichting van doorvoeren binnen en buiten met uitstekende driedimensionale vervorming rond verbindingen en compensatie van componentbeweging.

Veelzijdig


  • Butylband is geschikt voor vrijwel alle soorten openingen

  • Achteraf aanbrengen is mogelijk als pijpen en kabels al zijn gelegd


Elastische speciale folie


  • Het band kan heel gemakkelijk worden uitgerekt in alle richtingen, zodat het uitstekend driedimensionaal kan worden vervormd rondom de verbindingen

  • Betrouwbare compensatie van beweging van bouwdelen


Hoge kleefkracht


Uitstekende hechting op ondergronden voor een maximale betrouwbaarheid.



Uitstekende materiaalverdraagzaamheid



Snel aan te brengen dankzij uitstekend scheidingspapier (kan met vinger omhoog worden getrokken) met deling in het midden

Opmerking

EURASOL butyl-flexband is ideaal voor WÜTOP dampremmende folie, dampwerende lagen, en beschermfolies van vloerbalken. Het verdient daarom aanbeveling gebruik te maken van deze folies.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Buiten


Voor afdichting van openingen door vloerbalk- en dakfolies, bijv. in schoorstenen of leidingwerk.



Binnen


Voor afdichting van openingen in dampremmende folies of dampwerende lagen, bijv. ventilatiegaten of elektriciteitskabels. Voor overbrugging van component- en paneelvoegen.

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Materiaal drager

PE-folie

Kleur

Grijs

Lengte

20 m

Breedte

80 mm

Totale dikte

2 mm

Rekbaarheid

400 %

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 20 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie