Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buscontact VKR PLUS 2.5

Buscontact VKR PLUS 2,5
VLAKSTKR-BUSCONT-LEAR-VKR-BO4,25-0,5-1,0

Art.-nr. 0558195001
EAN 4046778096735
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1 mm²

Min./max. diameter isolatie

1,4-2,0 mm

Stiftdiameter

2.50 mm

Diameter afdichting

4.25 mm

Aantal vergrendelingslippen

4 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-BRUIN-1,2-2,1MM-D4,25MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GRIJS-1,9-3,0MM-D4,25MM

x 100 st
Ontgrendelgereedschap Voor connectors met meerdere grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, VKR

ZEBRA
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie