Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100

Euraseal buitentape voor raamafdichting O-100
AFDICHTB-RAAM-O100-VARIO-70MM-L25M

Art.-nr. 0875581070

EAN 4056807841816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100

Art.-nr. 0875581070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Elastische vensterafdichtband die gemakkelijk kan worden bepleisterd.

Goede elasticiteit


Samen met het speciale vlies zorgt de elastische folie voor een hoge flexibiliteit in de dwarsrichting. Dit biedt extra veiligheid als bouwdelen bewegen.



Betrouwbare bevestiging op oneffen dagkanten


De flexibele tape en kleefstof zorgen ervoor dat de tape stevig worden bevestigd, zelfs op mortelvoegen en holtes in de dagkant.



Geteste afdichtingseigenschappen


  • Biedt nauwsluitende afdichting tegen slagregens en wind, is dampdoorlatend

Bij correct en professioneel gebruik voldoen de vereiste afdichtingseigenschappen aan de nieuwe energiebesparingsverordening.



Ideaal voor bepleistering


Hoogwaardig speciaal vlies biedt een optimale basis voor commercieel verkrijgbare bepleistering.



Materiaalflexibiliteit vergemakkelijkt het gebruik in hoge mate



Zelfklevende strip hecht zich uiterst sterk, goede kleefkracht al vanaf een temperatuur van 0°C

Opmerking

In het gebied bij de hoeken moet een overlap van 5 cm worden aangehouden. Er moet een bewegingslus worden geïntegreerd. Deze laat zich op vochtige lijm gemakkelijk positioneren.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afdichting van raam- en gevelvoegen, aansluitvoegen van kassen aan het hoofdgebouw en andere aansluitvoegen.

Handleiding

Voorreiniging


De ondergrond moet droog, stofvrij, vetvrij en belastbaar zijn.



Montage op raamkozijnen


Beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de afdichtband op de achterzijde van het voorzetkozijn bevestigen. Venster monteren en voeg vullen met PURLOGIC schuim.



Montage op metselwerk


Een 6 tot 8 mm dikke ononderbroken rups flexbandlijm aanbrengen op dagkant van het kozijn. Flexband licht aandrukken met een aandrukwals.



De op acrylaat gebaseerde kleefstrip zorgt ervoor dat het product uiterst snel aan het kozijn wordt bevestigd. Verlijming met de flexbandlijm betekent dat de band ook op ongelijke ondergronden kan worden bevestigd. Het product kan ook worden toegepast bij lage temperaturen vanaf 0°C.

Kleur

Wit

Materiaal drager

Speciaal vlies

Lijmbasis

Acrylaat

Breedte

70 mm

Dikte

1 mm

Rollengte

25 m

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Min./max. verwerkingstemperatuur

0 tot 50 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Uitvoering dragermateriaal

Met dampdoorlatend membraan

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

Max. waterdampdoorlatendheid (Sd)

1 m

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Bouwstofcompatibiliteit

Conventionele bouwmaterialen

Toepasbaarheid

Buiten

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken